住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ D-DCLN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左
注文コード
18393515
品番
D32TDCLNL120440
参考基準価格(税別)
¥99,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
ダブルクランプ
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0