住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ C-STUP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18393813
品番
C20S-STUPR1604-25
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
参考/旧型式
WBPT-320RS