画像準備中

ホルダ CRDN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18394224 品番CRDNN252542
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
勝手勝手なし 適合チップ円形 切込み角Kr(°)45 クランプシステムクランプオン チップ逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする