住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ SVVC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18394242
品番
SVVCN2020K16
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
勝手
勝手なし
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
72.5
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
7
参考/旧型式
SVVCN2020-33