画像準備中

ホルダ SVVC

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18394258 品番 SVVCN2525M16
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
勝手勝手なし 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)72.5 クランプシステムスクリューオン式 チップ逃げ角(°)7 参考/旧型式SVVCN2525-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする