住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ PTTN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18394626
品番
PTTNR1616H16
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PTTNR1616-33