住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ PTTN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18394644
品番
PTTNL2525M16
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PTTNL2525-33