住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ PTFN
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
参考/旧型式
PTFNR2525-33
注文コード
18394827
品番
PTFNR2525M16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
この商品は
勝手・参考/旧型式
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
レバーロック
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PTFNR2525-33