住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ PSKN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18394976
品番
PSKNR1616H09
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
適合チップ
正方形90°
勝手
右
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PSKNR1616-32