画像準備中

ホルダ PSDN

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18395037 品番 PSDNN2020K12
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
適合チップ正方形90° 勝手勝手なし クランプシステムレバーロック 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 参考/旧型式PSDNN2020-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする