住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ PSDN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18395046
品番
PSDNN3232P12
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合チップ
正方形90°
勝手
勝手なし
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PSDNN3232-43