3/22より値下げ!現場を応援
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ PDJN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18395283
品番
PDJNR2525M1506
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,298
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PDJNR2525-44