住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ PCBN
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左
参考/旧型式
PCBNL2525-43
注文コード
18395597
品番
PCBNL2525M12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
勝手・参考/旧型式
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PCBNL2525-43