住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ MTJN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18395746
品番
MTJNL2525M16
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
クランプオン式+ピンロック式
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
MTJNL-2525-33