曜日別特売
821693-15 821693 7分袖ロングファスナーAラインTシャツ 愛情介護 18395819

 

821693-15 821693 7分袖ロングファスナーAラインTシャツ 愛情介護 18395819
821693-15 821693 7分袖ロングファスナーAラインTシャツ 愛情介護 18395819
821693-15 821693 7分袖ロングファスナーAラインTシャツ 愛情介護 18395819
821693-15 821693 7分袖ロングファスナーAラインTシャツ 愛情介護 18395819
821693-15 821693 7分袖ロングファスナーAラインTシャツ 愛情介護 18395819

821693 7分袖ロングファスナーAラインTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
ブルー
内容量1枚注文コード18395819品番821693-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
3,980
用途前面にファスナーがついた、脱ぎ着が楽なシャツです。おなか部分あたりで止まる仕様で面倒なファスナー合わせも不要です。材質ポリエステル55%・綿45%ブルーサイズ3L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする