住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ ETXN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18395825
品番
ETXNR2020K1604W
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
ETXNR2020K33W