住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ ETGN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18395956
品番
ETGNL2525M1604W
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
ピンロック
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
ETGNL2525M33W