3/22より値下げ!現場を応援
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ ETAN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18396254
品番
ETANL2525M1604W
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
ピンロック
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
ETANL2525M33W