住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ ESKN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18396446
品番
ESKNR2020K12W
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
ピンロック
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
ESKNR2020W