住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ ESDN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18396516
品番
ESDNL2020K12W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
適合チップ
正方形90°
勝手
左
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
ESDNL2020W