住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ DTGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左
注文コード
18396647
品番
DTGNL2525M16R24
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
勝手
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
ダブルクランプ
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0