住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ CTFP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18396848
品番
CTFPR1919L16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18396848
CTFPR1919L16
41256914
CTFP R1919-L16
SEC-40型バイト
住友電工ハードメタル
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました