※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/4
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
注文コード
18397447
品番
10-AF40-N06-2J-D
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,079
販売価格(税別)
¥
6,435
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ボディサイズ
など
736
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
表示単位
【製品の単位表記】MPa、℃
ドレン排出口
ドレンガイド1/4
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
5
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
関連資料:
カタログ(0.49MB)
商品説明動画
参考になった