SMC
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(0.49MB)
全736種類を絞り込む
ボディサイズ
選択してください
20
30
40
50
60
管接続口径
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
ねじの種類
G
NPT
Rc
736種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18396808
10-AF20-01B-6CJ-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396817
10-AF20-01B-6CJR-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396826
10-AF20-02B-6CJ-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396835
10-AF20-02B-6CJR-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396851
10-AF20-N01B-6CJ-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396860
10-AF20-N01B-6CJZ-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】psi、°F
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396869
10-AF20-N01B-6CJR-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396878
10-AF20-N01B-6CJRZ-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】psi、°F
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396887
10-AF20-N02B-6CJ-D
20
1/4
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396896
10-AF20-N02B-6CJZ-D
20
1/4
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】psi、°F
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396905
10-AF20-N02B-6CJR-D
20
1/4
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396921
10-AF20-N02B-6CJRZ-D
20
1/4
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】psi、°F
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396930
10-AF20-F01B-6CJ-D
20
1/8
G
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396939
10-AF20-F01B-6CJR-D
20
1/8
G
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396948
10-AF20-F02B-6CJ-D
20
1/4
G
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396957
10-AF20-F02B-6CJR-D
20
1/4
G
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,940
¥
4,446
¥
4,891
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396966
10-AF20-01B-CJ-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,780
¥
4,302
¥
4,732
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396975
10-AF20-01B-CJR-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,780
¥
4,302
¥
4,732
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18396991
10-AF20-02B-CJR-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,780
¥
4,302
¥
4,732
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397000
10-AF20-N01B-CJ-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,780
¥
4,302
¥
4,732
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397009
10-AF20-N01B-CJR-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,780
¥
4,302
¥
4,732
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397018
10-AF20-N01B-CJRZ-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】psi、°F
¥
4,780
¥
4,302
¥
4,732
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397027
10-AF20-N02B-CJ-D
20
1/4
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,780
¥
4,302
¥
4,732
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397036
10-AF20-N02B-CJZ-D
20
1/4
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】psi、°F
¥
4,780
¥
4,302
¥
4,732
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397045
10-AF20-N02B-CJR-D
20
1/4
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,780
¥
4,302
¥
4,732
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397061
10-AF20-N02B-CJRZ-D
20
1/4
NPT
ブラケット付
【製品の単位表記】psi、°F
¥
4,780
¥
4,302
¥
4,732
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397070
10-AF20-F01B-CJ-D
20
1/8
G
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,780
¥
4,302
¥
4,732
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397079
10-AF20-F01B-CJR-D
20
1/8
G
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,780
¥
4,302
¥
4,732
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397088
10-AF20-F02B-CJ-D
20
1/4
G
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,780
¥
4,302
¥
4,732
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397097
10-AF20-F02B-CJR-D
20
1/4
G
ブラケット付
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,780
¥
4,302
¥
4,732
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397106
10-AF20-01-6CJ-D
20
1/8
Rc
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397115
10-AF20-01-6CJR-D
20
1/8
Rc
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397131
10-AF20-02-6CJ-D
20
1/4
Rc
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397140
10-AF20-02-6CJR-D
20
1/4
Rc
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397149
10-AF20-N01-6CJ-D
20
1/8
NPT
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397158
10-AF20-N01-6CJZ-D
20
1/8
NPT
なし
【製品の単位表記】psi、°F
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397167
10-AF20-N01-6CJR-D
20
1/8
NPT
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397176
10-AF20-N01-6CJRZ-D
20
1/8
NPT
なし
【製品の単位表記】psi、°F
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397185
10-AF20-N02-6CJ-D
20
1/4
NPT
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397201
10-AF20-N02-6CJZ-D
20
1/4
NPT
なし
【製品の単位表記】psi、°F
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397210
10-AF20-N02-6CJR-D
20
1/4
NPT
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397219
10-AF20-N02-6CJRZ-D
20
1/4
NPT
なし
【製品の単位表記】psi、°F
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397228
10-AF20-F01-6CJ-D
20
1/8
G
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397237
10-AF20-F01-6CJR-D
20
1/8
G
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397246
10-AF20-F02-6CJ-D
20
1/4
G
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397255
10-AF20-F02-6CJR-D
20
1/4
G
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,730
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397271
10-AF20-01-CJ-D
20
1/8
Rc
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,570
¥
4,113
¥
4,524
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397280
10-AF20-01-CJR-D
20
1/8
Rc
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,570
¥
4,113
¥
4,524
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397289
10-AF20-02-CJ-D
20
1/4
Rc
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,570
¥
4,113
¥
4,524
(税込)
20日以内出荷
返品不可
18397298
10-AF20-02-CJR-D
20
1/4
Rc
なし
【製品の単位表記】MPa、℃
¥
4,570
¥
4,113
¥
4,524
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
商品説明動画
参考になった