画像準備中

チップ TPMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AC415K コーナー半径(mm)0.8 注文コード18402037 品番TPMT160408NMUAC415K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は材質・コーナー半径・内容量など166種類から選べます 他の種類を見る
材質AC415K 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする