小流量・自力式圧力調整器 GS-60

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合ガス酸素 仕様右高圧 注文コード18404368 品番GS-60(右高圧・酸素用)
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は適合ガス・仕様8種類から選べます 他の種類を見る

多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。

仕様右高圧 材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)約1.2 使用温度(℃)ー10〜40 接続出入口:Rc1/4 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)60 一次側圧力計(MPa)0〜25 二次側圧力計(MPa)0〜1.6 調整圧力(MPa)0.1〜0.99 Cv値0.08 圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
関連資料:(0.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする