画像準備中

チップ TPCH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード18404383 品番TPCH43TRA30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質A30N 形状正三角形 チップブレーカ片面 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18404383 TPCH43TRA30N 05922226 TPCH43TR A30N チップ TPCH 住友電工ハードメタル チップ TPCH 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする