千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
配管取出口用圧力調整器 GS-70L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合ガス
炭酸ガス
仕様
右高圧
注文コード
18404490
品番
GS-70L(右高圧・炭酸ガス用)
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ガス・仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。
本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
仕様
右高圧
材質
本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)
0.83
使用温度(℃)
ー10〜40
接続
出入口:Rc1/4
適合ガス
炭酸ガス
標準流量(m
3
/h)
70
二次側圧力計(MPa)
1.6
調整圧力(MPa)
0.1〜0.99
圧力(MPa)
1次:3以下
関連資料:
(0.42MB)