画像準備中

チップ DCMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 形状ひし形55° 注文コード18408163 品番DCMT11T308NLBAC6030M
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はコーナー半径・形状・内容量など127種類から選べます 他の種類を見る
材質AC6030M 形状ひし形55° 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする