ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
Merck(メルクミリポア)
フィルターホルダー用アクセサリ
XX1014722、1個
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
PTFE加工ベース(ストッパー付き)
注文コード
18409573
品番
XX1014722
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥28,380
販売価格(税別)
¥
25,800
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・種別・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
ミリポア フィルターホルダー用のアクセサリ(交換品)です。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
種別
PTFE加工ベース(ストッパー付き)
適合本体
(フィルターホルダー47mm)XX1004720
材質
硼珪酸ガラス製PTFE加工
滅菌方法
121℃、20分間(フィルター非装着で行ってください)
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
減圧ろ過用フィルタホルダー
ADVANTEC
税込
¥
14,190
〜
¥
12,900
〜
(1)
フィルターホルダー
東京硝子器械(TGK)
税込
¥
20,790
〜
¥
18,900
〜
フィルターホルダー(ねじ式)
SIBATA(柴田科学)
税込
¥
14,190
〜
¥
12,900
〜
フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ
SIBATA(柴田科学)
税込
¥
21,890
〜
¥
19,900
〜
全ガラス製フィルターホルダー
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
69,190
¥
62,900
バスケットへ
吸引ろ過キット
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
240,900
¥
219,000
バスケットへ
フィルタホルダー(47mm用)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
32,890
〜
¥
29,900
〜
吸引ろ過器
ケニス
税込
¥
10,659
¥
9,690
SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ
SIBATA(柴田科学)
税込
¥
36,190
¥
32,900
バスケットへ
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(HAWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
11,990
〜
¥
10,900
〜
フィルターホルダー スウィネクス 35
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
10,989
¥
9,990
(1)
バスケットへ
フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ
SIBATA(柴田科学)
税込
¥
21,890
〜
¥
19,900
〜
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(SMWP)
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
11,990
〜
¥
10,900
〜
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
ADVANTEC
税込
¥
19,690
〜
¥
17,900
〜
吸引ろ過びん
SIBATA(柴田科学)
税込
¥
3,509
〜
¥
3,190
〜
(2)
フィルターホルダー スウィネクス 37
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
フィルターホルダー スウィネクス 47
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
54,890
¥
49,900
バスケットへ
シリンジフィルターホルダー
Merck(メルクミリポア)
税込
¥
35,090
¥
31,900
バスケットへ
分析フィルターユニット
NALGENE(ナルゲン)
税込
¥
18,590
¥
16,900
リユーザーブルフィルターユニット
アズワン
税込
¥
20,790
〜
¥
18,900
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
分溜・分離・抽出・ろ過
カートリッジフィルター
フィルターホルダー
ガラス製フィルターホルダー
フィルターホルダー用アクセサリ Merck(メルクミリポア)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品