吸入/吐出口径(mm)50/50
吐出口径(mm)50
吸込口径(Φmm)50
モーター出力(kW)5.5
電源(V)三相200
周波数(Hz)50
全揚程(m)62/58.5/50
吐出量(m3/min)0.1/0.2/0.315
設置場所屋内
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用
材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング
質量(kg)71
極数2
構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機全閉外扇屋外形
取扱液(清水)pH5.8〜8.6)
許容押込圧力(MPa)0.059
液温(℃)0〜40(凍結なきこと)