吸入/吐出口径(mm)40/40
吐出口径(mm)40
吸込口径(Φmm)40
モーター出力(kW)0.4
電源(V)三相200
周波数(Hz)50
全揚程(m)12.5/7
吐出量(m3/min)0.063/0.2
設置場所屋内・屋外
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他
種別自吸式
材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC
極数2
構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機全閉外扇屋外形
取扱液(清水・河川水)pH5.8〜8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下
液温(℃)0〜40(凍結なきこと)