ステンレス製直結多段タービンポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18412739 品番 KR4-405CE0.75
参考基準価格(税別)¥452,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。
低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。
ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。

吸入/吐出口径(mm)40/40 吐出口径(mm)40 吸込口径(Φmm)40 モーター出力(kW)0.7 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)22.5/20/14 吐出量(m3/min)0.063/0.125/0.2 設置場所屋内 用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用 材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13 質量(kg)32 極数2 構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機全閉外扇屋外形 取扱液清水:pH5.8〜8.6 許容押込圧力(MPa)0.75 液温(℃)0〜40℃(凍結なきこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする