用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用
吸入/吐出口径(mm)40/40吐出口径(mm)40吸込口径(Φmm)40モーター出力(kW)3.7電源(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)74/70/61吐出量(m3/min)0.063/0.125/0.2設置場所屋内材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13質量(kg)61極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6許容押込圧力(MPa)0.25液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)