流量検出運転方式除菌器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18413448 品番 MJ25S2R
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。
流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。
給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。
薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。

電源(V)単相200 取扱液清水:pH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1〜0.25mm タイプ除菌専用 口径(Φmm)25 注入量(mL/min)最大20(注入比率100%時) 薬剤タンク容量(L)25 用途井戸水の除菌 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)12 最高使用圧力(MPa)0.7 周囲環境温度:0〜40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下 設置場所屋内・屋外 液温(℃)0〜40(凍結なきこと) 最大処理流量(L/min[ANR])50 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする