電源(V)単相200
取扱液清水:pH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1〜0.25mm
タイプ除菌専用
口径(Φmm)40
注入量(mL/min)最大40(注入比率100%時)
薬剤タンク容量(L)100
用途井戸水の除菌
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)12
最高使用圧力(MPa)0.7
周囲環境温度:0〜40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下
設置場所屋内・屋外
液温(℃)0〜40(凍結なきこと)
最大処理流量(L/min[ANR])200
使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%