小型自動給水装置(電解水・機能水用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18413554 品番 NFG2-400T
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

接液部はステンレス・樹脂・ふっ素ゴムを主要部品に採用し、高耐久性・高耐食性・耐酸性・耐摩性も高く揚液への影響が少ない。
使用水量の変化に応じて、ポンプの回転速度をインバータ制御することにより、吸上げ水位に影響されることなく吐出圧一定給水を行います。
低騒音型インバータ、高効率モータの採用、ポンプ部の効率upなどにより静かで省エネ効果の高い運転を実現しました。

口径(Φmm)25 吸入/吐出口径(mm)/ 吐出口径(mm)25 モーター出力(kW)0.4 電源(V)三相200 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)25 吸込全揚程(m)‐8 運転揚程(m)21 始動揚程(m)17 吐出量(m3/min)(標準)32、(特性)28 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下) 用途飲料水・工場用水・純水・電解水製造装置用給水・洗浄用給水 材質インペラ:樹脂(PPS)、主軸:接合部:SUS304、ケーシング:SCS13 極数4 制御方式周波数制御による吐出圧一定 運転方式単独 電動機全閉外扇屋内形 ポンプカスケードポンプ 取扱液清水0〜40℃(凍結なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする