用途飲料水・工場用水・純水・電解水製造装置用給水・洗浄用給水
口径(Φmm)32電源(V)三相200周波数(Hz)50/60全揚程(m)28吸込全揚程(m)‐8運転揚程(m)24始動揚程(m)20吐出量(m3/min)(標準)48、(特性)44設置場所屋内・屋外(標高1000m以下)材質インペラ:樹脂(PPS)、主軸:接合部:SUS304、ケーシング:SCS13極数4制御方式周波数制御による吐出圧一定運転方式単独電動機全閉外扇屋内形モーター出力(W)750ポンプカスケードポンプ取扱液清水0~40℃(凍結なきこと)