LC-290SP-RD 液体ラバーコートスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18413868

 

LC-290SP-RD 液体ラバーコートスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18413868 LC-290SP-RD 液体ラバーコートスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18413868

液体ラバーコートスプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(288g) 注文コード18413868 品番LC-290SP-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

いつでも除去可能な剥離型ゴムペイント

主成分スチレンブタジエンゴム、キシレン、ルチル、ジメチルエーテル 用途表面保護・腐食防止・すべり止めとして 仕様第四類第一石油類・非水溶性・危険等級U 材質回避すべき材質:トルエンに溶解されるもの、ポリエチレン 引火点(℃)18 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 保存期間(年)約2(開封前常温下で) 耐食性塩水噴霧試験168時間異常なし 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする