アイトス
長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) 50401
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
オレンジ
グリーン
サックス
ブラック
モカ
レッド
サイズ
LL
3L
3S
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18417158
品番
50401
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
素材・シルエット・ディテールにこだわり。
色
オレンジ
サイズ
LL
仕様
衿/ボタンダウン、袖口/カフス(糸付ボタン2個付)
種別
長袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
77
JIS規格
JIS T8118適合
首廻り(cm)
43
アズワン品番
64-9037-12
生地
コードレーン
色番
163
袖丈
長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。