DTY-18BK 電動ふわふわとろ雪かき氷器 ドウシシャ 18421814

 

DTY-18BK 電動ふわふわとろ雪かき氷器 ドウシシャ 18421814 DTY-18BK 電動ふわふわとろ雪かき氷器 ドウシシャ 18421814

電動ふわふわとろ雪かき氷器

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18421814 品番DTY-18BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通常のかき氷はもちろん、台湾風のかき氷も楽しめます!
ワンプッシュ電動式。スイッチを押すだけで簡単にかき氷が削れます。
2つの氷を組み合わせて、新しい食感、色が楽しめる!
ワイドになって、氷がもっと削れるようになりました!
氷の状態に合わせて刃の高さを自分で調節することで氷のうすさを変えることができます。
分解できてお手入れカンタン!

付属品製氷カップMサイズ1個+製氷カップハーフサイズ2セット付き 適合(製氷カップ)Mサイズ、ハーフサイズ 材質ABS、シリコーン、POM、PE、ステンレス、PP 質量(kg)1.2 電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.3 定格消費電力(W)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×200×355 定格時間(分)2
注意
※バラ氷は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40648038
2019-08-06
用途:
熱中症対策
自動車・二輪車・自転車関連業

現場作業員の熱中症対策として購入しました。操作が簡単で削り刃の調整が出来るところも◎。毎日10杯以上作っています。コストパフォーマンスに優れた製品です。

対象商品:
18421814
2018-07-09
用途:
熱中症対策で活躍中
株式会社横河ブリッジ 様

10:00 3:00の休憩中にかき氷で楽しんでます。
熱中症対策で活躍中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする