画像準備中

チップ CNMG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.6 厚さ(mm)6.35 材質EH510 注文コード18425295 品番CNMG190616NEGEH510
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコーナー半径・厚さ・材質123種類から選べます 他の種類を見る
材質EH510 形状ひし形80° 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)1.6 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする