曜日別特売

チップ CNGM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18425715品番2NUCNGM120412NLVBN2000
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質BN2000形状菱形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒状チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする