オフィスシュレッダー 225Mi-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18430047 品番4624001
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高い細断能力とセキュリティ性でオフィスの情報をガードする、大容量マイクロシュレッド。

ダストボックス容量(L)60 ゴミ袋サイズ90L以上 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD 質量(kg)41 消費電力(W)900 連続使用時間(分)45 細断枚数最大:16枚、定格:14枚 細断速度5.0m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×785 細断寸法(mm)マイクロカット2×12 投入口幅(mm)240 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×435×785 リバース機能あり 最大投入幅A4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする