質量(kg)67
消費電力(W)1200
型番425Ci-2
連続使用時間(分)連続
細断枚数最大:32枚、定格:30枚
ダストボックス容量(L)114
細断速度4.4m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×510×950
細断寸法(mm)クロスカット3.9×30
投入口幅(mm)305
ゴミ袋サイズ150L以上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×510×950
細断可能物A3・ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
リバース機能あり
最大投入幅A3