曜日別特売
4693001 オフィスシュレッダー (搬入設置込み) フェローズ 18430065

オフィスシュレッダー (搬入設置込み)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ダストボックス容量(L)132
細断可能物B3・ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
B3・ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
A3・ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
最大投入幅B3
内容量1台注文コード18430065品番4693001
参考基準価格(税別)¥615,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

投入枚数最大32枚、連続運転

質量(kg)81消費電力(W)1200型番485Ci-2連続使用時間(分)連続細断枚数最大:32枚、定格:30枚ダストボックス容量(L)132細断速度4.4m外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×510×950細断寸法(mm)クロスカット3.9×30投入口幅(mm)407ゴミ袋サイズ150L以上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)635×510×950細断可能物B3・ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVDリバース機能あり最大投入幅B3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき50,000/税込55,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする