ダストボックス容量(L)25.5
ゴミ袋サイズ45L以上
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
質量(kg)13
消費電力(W)480
連続使用時間(分)20
細断枚数最大:18枚、定格:15枚
細断速度3.0m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×280×575
細断寸法(mm)クロスカット4×38
投入口幅(mm)230
収容数ダストボックス:400枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×280×575
リバース機能あり
最大投入幅A4