フェローズ
フェローズの オフィス機器
フェローズの シュレッダー
フェローズの 電動シュレッダー
プロフェッショナルシュレッダー 310MC
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18430178
品番
4705301
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。
ダストボックス容量(L)
30
ゴミ袋サイズ
45L
細断可能物
ホッチキス・カード・CD/DVD
質量(kg)
15.5
消費電力(W)
650
連続使用時間(分)
30
細断枚数
最大:15枚、定格:12枚
細断速度
2.0m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×325×630
細断寸法(mm)
マイクロカット2×12
投入口幅(mm)
220
アズワン品番
65-0459-99
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
415×325×630
リバース機能
あり
最大投入幅
A4