4RA480SR02 目覚まし時計 大音量ベル音 リズム 18431045 4RA480SR02 目覚まし時計 大音量ベル音 リズム 18431045

目覚まし時計 大音量ベル音

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18431045 品番4RA480SR02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

ベル音クオーツ目覚まし時計

機能スヌーズ/アラームオートストップ/ライト付 付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書 02 黒(黒) 質量(g)340 本体寸法(mm)141×124×102 表示方式アナログ 使用電池単3アルカリ乾電池×2個 アラーム ライト機能
注意
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする