リズム
リズムの 時計
リズムの 置き時計
電波デジタル時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18431578
品番
8RZ201SR03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アラーム機能・オートストップ機能・スムーズ機能付き
デジタル電子音目覚まし電波時計
機能
カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-10〜50℃)、電池は同梱されません。
付属品
保証書、取扱説明書
色
03 白
質量(g)
171
本体寸法(mm)
91×105×52
表示方式
デジタル
使用電池
単3マンガン乾電池×2個
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
温度計
○
スヌーズ
○
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※電池はアルカリ乾電池を使用することができますが、マンガン乾電池と混ぜて使わないでください。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります